M-126BZ 花形小鉢(ブリーズ)(スモールウェアコレクション) スリーライン 25860127

花形小鉢(ブリーズ)(スモールウェアコレクション)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25860127品番M-126BZ
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

スモールウェアコレクションは少量盛り付けを前提に考えられた食器シリーズです。小ぶりながらも程よい盛り付けができ、美味しく楽しい食事タイムを演出します。

用途病院、福祉材質メラミン適合P-215寸法(mm)96×36容量(mL)90対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする