曜日別特売
AID-142 小鉢(デュオ) スリーライン 25860626

小鉢(デュオ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法(mm)110×39
内容量1個注文コード25860626品番AID-142
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

3色の木の葉をモチーフにした、若々しいイメージの食器です。爽やかでやわらかな色合いが、心をなごませてくれます。

用途病院、福祉材質メラミン寸法(mm)110×39容量(mL)110対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする