曜日別特売
CDM2G20TF-75Z1-V-M9NS-XC85 エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G20TF~) SMC 25860680

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDM2G20TF-75Z1-V-M9NS-XC85 エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G20TF~) SMC 25860680
CDM2G20TF-75Z1-V-M9NS-XC85 エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G20TF~) SMC 25860680

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G20TF~)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ個数1オートスイッチ種類無接点オートスイッチ注文コード25860680品番CDM2G20TF-75Z1-V-M9NS-XC85
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,084
販売価格(税別)
9,167

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)ストローク(mm)75形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動負荷電圧(V)オートスイッチ:DC24,5,12使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05配線(出力)オートスイッチ:3線(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきオートスイッチ個数1ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側フランジ形ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ種類無接点オートスイッチロッド先端金具1山ナックルジョイント揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする