AIM-141 小付(メイ) スリーライン 25860958

小付(メイ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25860958品番AIM-141
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

どこか懐かしく郷愁を感じさせる、おりべ柄のシリーズです。温かみのある落ち着いた色合いは、いつまでも飽きがきません。

用途病院、福祉材質メラミン寸法(mm)81×31容量(mL)60対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする