曜日別特売
TS-1 どびん スリーライン 25864038

どびん

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)1000
内容量1個注文コード25864038品番TS-1
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
用途病院・福祉容量(mL)1000材質ポリカーボネート寸法(mm)137×130対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: 特養利用者用のお茶入れとして
社会福祉法人東京かたばみ会医療・福祉・介護関連業

容量は満足しています。また、どびん自体の色が黒色なのは抵抗があったが、汚れが目立たないので良いと思っています。

対象商品 : 25864047
2022-02-25
用途: 施設のお茶の時間に使用
グループホームなごみ医療・福祉・介護関連業

樹脂製の土瓶は持つところ(取っ手)が直ぐに壊れてしまっていましたが、こちらの取っ手は樹脂製なので壊れにくくて持ちやすい、半透明でなので以前使用していた物より良いのです。購入して良かったと思います。

対象商品 : 25864047
2019-04-19
用途: 大人数の来客時や、会議室の追加のお茶提供に使用(ピッチャー)

まだ使ってはいませんが、2Lの容量で、半透明であることから残量もわかり便利そうです。瀬戸物ではなく、蓋を落としても割れる心配がありませんし、なにより本体が軽量なのが良いと思います。茶こしの目が荒いので、細かな葉の緑茶や紅茶などは直出しには使えないと思います。必要量の茶葉を不織のパックに入れるなどの一手間が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする