曜日別特売
SLH-212 12cmベリー皿(リトルムーン) スリーライン 25864869

12cmベリー皿(リトルムーン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25864869品番SLH-212
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

宇宙の愉快なキャラクター。ロケットに乗って会いにいきませんか。子どもたちの食事に夢と希望を与えます。

用途保育、病院材質メラミン寸法(mm)121×35容量(mL)220対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする