M-13BE 13cmボール スリーライン 25865079

13cmボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25865079品番M-13BE
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

より楽しく、よりおいしく…。子どもたちのよろしくお願いいたします。喜んで食べる姿がどんどん増えそうです。

用途保育、病院材質メラミン寸法(mm)112×56容量(mL)280対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする