曜日別特売
TCE-72IT ウェーブマルチカップ(いつも一緒) スリーライン 25865395

ウェーブマルチカップ(いつも一緒)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25865395品番TCE-72IT
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

子グマがイルカと一緒に水中を泳いだり、トリと楽しそうに大空を飛んだり。ほほ笑ましい空想の世界が食事を楽しくします。

用途保育材質強化磁器容量(mL)180寸法(mm)72×59対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする