スリーライン
デリカバット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
寸法・適合本体
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
403×334×42
適合本体
D-1010ST
注文コード
25865623
品番
M-251TMK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,690
パーティーやバイキングの盛り鉢に。惣菜などを美しくディスプレイできます。種類も豊富に取り揃えています。
用途
外食・惣菜・福祉・ホテル
寸法(mm)
403×334×42
容量(mL)
3300
適合本体
D-1010ST
材質
メラミン
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
商品タイプ
バット