超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ

超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ - TRUSCO超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ - TRUSCO超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ - TRUSCO超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ - TRUSCO超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ - TRUSCO超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ - TRUSCO

30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。
(通常のクーラーバッグは5~8mm)
中のEVAシートが取り外せるため掃除も簡単です。
収納用の不織布バッグ付です。
保冷力アップのため保冷シート付です。
フタと本体を面ファスナーで固定するタイプです。
冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。

材質
本体:アルミ蒸着ポリ塩化ビニル(PVC)フィルム、断熱材:発泡PE(30mm)、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布
幅(mm)
470
色
シルバー
奥行(mm)
380
有効内寸法・間口(mm)
420
有効内寸法・奥行(mm)
310
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
容量(L)
収納の目安
有効内寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TCB-50A 0296791702967917TCB-50A717-582846050500mLペットボトル40本400
¥22,300
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
TCB-35A 0296794202967942TCB-35A717-582734035500mLペットボトル32本280
¥19,000
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする