超保冷クーラーBOX マグネットタイプ
30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。
中のEVAシートが取り外せるため掃除も簡単です。
収納用の不織布バッグ付です。
保冷力アップのため保冷シート付です。
フタと本体をマグネットで固定するタイプです。
冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
- 材質
- 本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:発泡PE(30mm)、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布
- 幅(mm)
- 470
- 色
- シルバー
- 奥行(mm)
- 380
- 有効内寸法・間口(mm)
- 420
- 有効内寸法・奥行(mm)
- 310
- 内容量
- 1個
バット・番重・コンテナ の新着商品
カテゴリ































