スリーライン
角多用皿(太白)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
152×152×45
152×152×45
122×122×37
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25867127
品番
EAS-53W
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
有田焼らしさを現代風にアレンジしながら、シンプルな形状、小ぶり、皿カバー対応、スタック性など機能性を充実させています。
用途
外食・病院・福祉・ホテル
材質
強化磁器
適合
P-203
寸法(mm)
152×152×45
容量(mL)
320
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫