スリーライン
角多用皿(染付伊万里)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
122×122×37
152×152×45
122×122×37
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25867136
品番
EAS-55SI
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
有田焼らしさを現代風にアレンジしながら、シンプルな形状、小ぶり、皿カバー対応、スタック性など機能性を充実させています。
用途
外食・病院・福祉・ホテル
材質
強化磁器
適合
P-206
寸法(mm)
122×122×37
容量(mL)
150
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫