曜日別特売
EAS-55W 角多用皿(太白) スリーライン 25867145

角多用皿(太白)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)122×122×37
内容量1個注文コード25867145品番EAS-55W
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

有田焼らしさを現代風にアレンジしながら、シンプルな形状、小ぶり、皿カバー対応、スタック性など機能性を充実させています。

用途
外食・病院・福祉・ホテル
材質強化磁器適合P-206寸法(mm)122×122×37容量(mL)150対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする