スリーライン
むし茶碗(太白)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(mm)
80×13
72×67
80×13
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25867328
品番
EAS-62FW
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
有田焼らしさを現代風にアレンジしながら、シンプルな形状、小ぶり、皿カバー対応、スタック性など機能性を充実させています。
用途
外食・病院・福祉・ホテル
種別
蓋
材質
強化磁器
寸法(mm)
80×13
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器
注意
※こちらの商品はセット販売ではありません、フタと身はそれそれお買い求めください