EL-605 丸皿(野乃花) スリーライン 25867398

丸皿(野乃花)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)126×22
内容量1個注文コード25867398品番EL-605
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

可愛らしい赤い小花の落ち着いたデザインと手にしっくりなじむほどよい質感。磁器ならではの持ち味が料理を引き立てます。

用途
外食・病院・福祉・ホテル
材質強化磁器適合P-206寸法(mm)126×22対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする