曜日別特売
EL-317ST 角小鉢(ストライプ) スリーライン 25867784

角小鉢(ストライプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25867784品番EL-317ST
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

線と小花のコンビネーションが可愛らしいシリーズです。和風、洋風を問わずにお使いいただけます。

用途外食・福祉・ホテル材質強化磁器寸法(mm)108×108×34容量(mL)170対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする