EL-87M 飯碗(赤十草) スリーライン 25868335

飯碗(赤十草)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)123×58
内容量1個注文コード25868335品番EL-87M
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

一器多様の本格的な強化磁器です。シンプルな中にもグレード感が漂い、様々な料理の強い味方となります。

用途外食・福祉・ホテル材質強化磁器寸法(mm)123×58容量(mL)310対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする