曜日別特売
EL-706IV 16.5cmオートミール(シルフィ) スリーライン 25869367

16.5cmオートミール(シルフィ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25869367品番EL-706IV
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ホワイトカラーのシンプルな形は、和・洋・中・エスニックと使いやすさがたいへん魅力です。

用途外食・福祉・ホテル材質強化磁器適合P-203寸法(mm)165×45容量(mL)450対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする