曜日別特売
27846 六角軸 軸付砥石 ステンレス用(WA) RELIEF 25877934

六角軸 軸付砥石 ステンレス用(WA)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個外径(mm)Φ20注文コード25877934品番27846
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
用途
ステンレス、一般金属、合金鋼、工具鋼の研削に
外径(mm)Φ20粒度#60軸径(Φmm)6.35(六角軸)長さ(mm)30許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする