曜日別特売
33170 六角軸 筒型ブラシ RELIEF 25878153

六角軸 筒型ブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
材質鋼線
サイズ(mm)15
内容量1個注文コード25878153品番33170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

砥粒入りナイロン線。安全で研磨面をキズつけません。

用途狭い場所、カドやすみ、煙道部内面、底部などの金属のサビ落とし、塗装はがし、汚れ落としなどに大変便利です。材質鋼線サイズ(mm)15線径(mm)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする