RELIEF
研削砥石
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
粒度
#36結合度P
#36結合度P
#60結合度P
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25878914
品番
28713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
用途
一般鋼材・鉄・普通刃物など
粒度
#36結合度P
外径(mm)
Φ150
穴径(mm)
12.7
厚さ(mm)
16
材質
A材