曜日別特売

拡大鏡

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード25881854品番69-56M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

見えにくい、狭い個所を貴方の目のかわりに点検、観察します。
自動車のエンジンルーム、機械や機器の内部などの狭くて見えにくい所の点検や観察に大変便利です。
鏡の角度を自由に変えることができるので、機械の背面、自動車の車体の下などを反射させ、あらゆる見えにくい場所の点検、検査に使用できます。

倍率約2倍材質プラスチック部:ABS樹脂全長(mm)205ミラー径(Φmm)丸30シャフト形状ストレートタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする