曜日別特売
NP-107GS-LH 静音樹脂台車(金網付) 金沢車輌 25887786

静音樹脂台車(金網付)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
積載荷重(kg)150
車輪径(Φmm)100
床面高さ(mm)146
内容量1台注文コード25887786品番NP-107GS-LH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スチールの頑丈さ+静音!静音性では樹脂台車よりも静かな台車です。環境基準値AA地区40dbをクリアする静音キャスターを採用。
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
指づめ防止用樹脂キャップ付
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。

積載荷重(kg)150床面高さ(mm)146ハンドル高さ(mm)900質量(kg)17車輪径(Φmm)100内寸法(mm)(アミ)675×445外寸法・幅(mm)520RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)860
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25887795
2020-09-19
用途: ゴミ搬出
株式会社リプロライン卸売・小売業

マンションなど産廃のゴミ収集作業には抜擢。
エレベーターにも丁度よく入り
なんと重量が軽いから持ち運びにも楽々。
タイヤもスムーズに走るのでお勧めです。

対象商品 : 25887795
2018-12-19
用途: 梱包用の紙、ビニールを片付け時
卸売・小売業

組み立てが簡単ですぐに完成したが、思った以上に重く感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする