NHT-307-LH スチール台車(金網付) 金沢車輌 25887847

スチール台車(金網付)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)650
荷台寸法(奥行)(mm)1040
積載荷重(kg)300
内容量1台注文コード25887847品番NHT-307-LH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

大きさの不揃いなものを一度に運べる便利な台車
網の両面開きは他にはない利点です。(通常は長手側片面開きタイプの場合が多い)
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。

積載荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)650荷台寸法(奥行)(mm)1040床面高さ(mm)210ハンドル高さ(mm)900質量(kg)31.5車輪径(Φmm)130材質(本体)スチール内寸法(mm)(アミ)860×570外寸法(幅W×奥行D)(mm)最大650×1040
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: 物品移動用途
医療・福祉・介護関連業

かなりしつかりとした造りです。 その分、本体重量があるため重いので組付け時にやや負担感がありましたが、耐久性はかなりあると思います。

2024-12-05
用途: リネン運搬等
医療・福祉・介護関連業

横の金網もしっかりしていて,開閉も,組み立ても簡単だったので
とても重宝しています.

対象商品 : 25887847
2022-04-30
用途: リネン製品仕訳用
製造業

写真のイメージ以上に丈夫な造りをした台車です。使用上のサイズ感もよく思っていた以上に収納出来ます。移動も軽くてとても良い製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする