曜日別特売
S-37 FUJI MARK 厚底カップインソール 鈴木産業 25889134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-37 FUJI MARK 厚底カップインソール 鈴木産業 25889134
S-37 FUJI MARK 厚底カップインソール 鈴木産業 25889134
S-37 FUJI MARK 厚底カップインソール 鈴木産業 25889134

FUJI MARK 厚底カップインソール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1足注文コード25889134品番S-37
参考基準価格(税別)¥849販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

分厚い素材でクッション性を高めます。
かかと部分が2cm厚くなっていますので、衝撃を吸収します。

サイズ(cm)24~28ブラック材質(裏)ポリエステルエラストマー100%材質(表)綿80%・レーヨン20%RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-12
用途: 仕事で
ys car detailing

大腿骨を複雑骨折していて2~3cmぐらい片足が短いのですが
仕事で使いましたがめちゃくちゃいいです^^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする