1991年に天体望遠鏡ブランドとして誕生したBORG。
これまで培ってきたノウハウを、これから天体観測にチャレンジするユーザーに向けてお勧めするべく、MOEBIUSシリーズ第一弾としてMOMEBIUS 55+M-M5経緯台+三脚セットをご用意しました。
特長はBORGシリーズと同じ分割式鏡筒システムの採用。MOEBIUSシリーズのパーツ接続部分はBORGと共通のため、グレードアップやオプションの追加拡張が可能です。星空観測や写真撮影に「自分流のカスタマイズ」が加わることで、皆様の天文ライフの中で愛機として末永くお楽しみいただくことができます。また各パーツで分割ができるため、持ち運びや保管の際にコンパクトに収納できるというメリットがあります。
望遠鏡本体はBORG同様その殆どをアルミ削り出しパーツとし、外観・性能共にBORGの上位機種同様の仕上がりとなっています。
鏡筒に組み合わさるKenkoの経緯台も完全オリジナルとなっています。従来モデルに比べコンパクトかつスタイリッシュなデザインに仕立てました。機構としてはフリーストップ式にロック機能を組み合わせていますので、スムーズな操作と安定した固定を両立しております。