曜日別特売
581626656 ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-56E 581626656 ハスクバーナ 25892188

 

581626656 ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-56E 581626656 ハスクバーナ 25892188
581626656 ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-56E 581626656 ハスクバーナ 25892188
581626656 ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-56E 581626656 ハスクバーナ 25892188

ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-56E 581626656

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1本注文コード25892188品番581626656
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。
出力を得ることができます。
プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。
H42または73LPXに相当。

適合機種【チェーンソー】565、572XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:38ドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:15カッターチゼル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする