曜日別特売
TOF-DL250A 超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 25892257

超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台タイプアナログ出力タイプ注文コード25892257品番TOF-DL250A
参考基準価格(税別)¥32,780販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

デジタル表示付き世界最小TOFセンサ

用途
長距離検出に
付属品(取付金具)BEF-WK-190、取付ねじ(M3×20mm)種別レーザTOF材質フロントカバー:PMMA質量(g)88タイプアナログ出力タイプ種類オープンコレクタ(NPN/PNP 機能内切換)Max.100mA/DC30V、残留電圧1.8V以下出力スタビリティ:出力1をスタビリティ出力に切換可能(機能内切換)適合規格EN 60947-5-7/IEC 60825-1定格電圧(V)DC12~30V リップル(p-p)10%含む接続方式コード式出力点数1出力材質(ケース)PC接続形式ケーブル長2m Φ4.5mm電源電圧(V)DC12~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IEC規格 IP67光源媒質:赤色半導体レーザ、平均出力:390μW以下応答時間0.5ms以下(移動平均回数1回時)消費電流(mA)60以下波長(nm)650インターフェースアナログ出力、制御出力、外部入力スポット径Φ10mm(距離2.5mにて)安全性FDA規則(21 CFR 1040.10 および 1040.11)使用周囲温度(℃)-30~50(氷結しないこと)ウォームアップ時間使用周囲温度-10~50℃:5分以上、使用周囲温度-30~-10℃:10分以上サンプリング周期200μs保護回路逆接続保護、過電流保護応差の距離代表値3%以下(移動平均回数:64・256回、距離1~2.5mにて)EMC規格EMC指令(2014/30/EU)検出距離(m)0.25~2.5使用周囲照度(Lx)太陽光:4000以下、蛍光灯:3000以下感度調整ティーチング式(ティーチング後マニュアル調整可能)デジタル表示7セグメント 3桁LED cm表示表示灯出力表示(橙)、安定表示/レーザ放射、停止表示:(緑)/(赤)/(消灯)出力モードライトON/ダークON 機能内切換(3出力タイプは、出力1~3が同じ出力モードになります)アナログ電圧出力0~10V出力インピーダンス:100Ω以下耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間外部入力レーザ放射停止入力/ティーチ入力(機能内切換)レーザークラスCLASS 1(IEC/JIS/FDA)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証NRTL認証:UL Recognized Components アメリカおよびカナダ向け、近接スイッチとして認証耐衝撃500m/s2( 約50G) X・Y・Z各方向 3回アナログ電流出力4~20mA負荷インピーダンス:300Ω以下使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25892266
2019-07-03
用途: 機械の位置検出
株式会社アクシス

同等品に比べて、
・小さい
・検出距離が長い
・価格が安い
良いことばかりです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする