KD-BB12000I-CORD ビビット 12000 i 型 (デジタルアイ型) コード付 未来のアグリ 25892668

ビビット 12000 i 型 (デジタルアイ型) コード付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード25892668品番KD-BB12000I-CORD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。

仕様5~6段張りも可能質量(kg)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×255×105最大出力12.4ジュール(75Ω)距離(km)(実働推奨)24最大電圧(V)9000~9200
注意
※使用するワイヤーの種類や最下段の高さ、管理頻度などにより異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする