- 缶入りカンパン 三立製菓 25895249

缶入りカンパン

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1セット(100g×24缶)
注文コード
25895249
品番
-
参考基準価格(税別)¥7,680販売価格(税込)¥7,018
販売価格(税別)
¥6,498
種別
パン・お菓子類
容量(g)
100
アズワン品番
65-0371-86
カロリー(kcal)
410
保存期間(年)
5年

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25895249
2020-05-10
用途: 非常食の備蓄
その他業種

スーパーでも良く買うので安心感抜群。賞味期限が近付いた時に食べきれなかったら、人にあげても喜ばれそうだと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする