曜日別特売
Φ2x125(E) バンコードエンドレス#480 Φ2 バンドー化学 25896003

バンコードエンドレス#480 Φ2

(2件のレビュー)
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
周長(mm)125
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
内容量1本注文コード25896003品番Φ2x125(E)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。

用途
事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途
断面径(Φmm)2周長(mm)125材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力100(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25896719
2024-04-09
用途: レントゲン現像機のゴムベルトに
わだ歯科医院

ニックスのハイライン自動現像機の定着液ポンプ駆動用のベルトに使用しました。
長巻のベルトを購入して自分で溶着しても良いのですが、製品版の方が耐久性あるのでこちらがオススメです。

対象商品 : 25896353
2021-11-08
用途: ビンテージ8ミリ映写機の修理

純正部品は望むべくもない古い映写機が復活です。良いものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする