パール金属
モデュールプラス キャニスター<M>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25897628
品番
HB-2230
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
蓋とパッキンが一体なのでお手入れ簡単です。
機能
ロック機能付き
形状
角形
色
ホワイト
サイズ
M
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×120×105