パール金属
モデュールプラス キャニスター<M>
蓋とパッキンが一体なのでお手入れ簡単です。
機能
ロック機能付き
形状
角形
サイズ
M
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×120×105
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25897628
HB-2230
ホワイト
¥
850
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25897637
HB-2231
ブルー
¥
850
取扱い終了
返品不可
25897646
HB-2232
ピンク
¥
850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください