用途トナー工場・食品工場・製薬工場・製粉工場等の微粉末を扱う工場に最適です。付属品本体、GL-BLホースΦ38×2.5m、マスターノズル、曲管(Φ38)、直管(Φ38)、丸ブラシ、スキマノズル仕様連続逆洗機構出力(kW)1.1電源(V)単相100 50/60Hzタンク容量(L)50材質(フィルター)超高分子量ポリエチレン本体質量(kg)20フィルター樹脂成形フィルター仕様/6本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×514×660ブロワ風量(m3/min)2.9 ※モーター単体性能です。材質(タンク)SUS304ブロア電源高効率バイパスブロアモーターフィルター面積(m2)0.48真空度(kPa)32 ※モーター単体性能です。