曜日別特売
4尺×8尺 Wボード 片面凸 黒 ウッドプラスチックテクノロジー 25906239

4尺×8尺 Wボード 片面凸 黒 ウッドプラスチックテクノロジー 25906239
4尺×8尺 Wボード 片面凸 黒 ウッドプラスチックテクノロジー 25906239

Wボード 片面凸 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃車上渡し当日出荷とは
幅(mm)1219
長さ(mm)2438
内容量1枚注文コード25906239品番4尺×8尺
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能です。
荷下ろし等のクレーン作業軽減により、安全性が向上します。
運搬車両や設置に要する重機の燃料消費を削減できます。
バイオマスプラスチックを使用しておりCO2排出量を93%削減できます。
柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。
安心の国内生産(ISO 9001取得)

用途敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適ブラック幅(mm)1219厚さ(mm)15(13+2)長さ(mm)2438材質ウッドプラスチック質量(kg)39±5%エコマーク認定認定表面片面凸耐荷重(t)(最大車両荷重)120グリーン購入法適合エコマーク認定番号16118004
注意
※設置・撤去・移動時等、人の手で取り扱う際は、必ず作業用手袋を着用して下さい。
※軽量の為、車両の走行によりズレが生じる場合があります。
※台風などの突風で飛ばされる場合があります。荒天が予想される場合は固定もしくは撤去して下さい。
※樹脂製品の為、季節による急激な気温変化により反りや収縮が発生する事がございます。
※鉄製クローラー車両の走行は破損のおそれや摩耗が早まります。
※砕石、コンクリートガラ等、敷板に鋭利な物が刺さる条件では破損のおそれがあります。
※敷板を固定した状態での持ち上げや、敷板上に物を載せた状態での移動は破損のおそれがあります。敷板の固定を解除、または敷板上から物を降ろして移動させて下さい。
※個人宅への配送は出来ません。
※4tトラック配送不可地域の場合は、配送できない可能性がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする