- 一般用自在丸環 ACE(エース) 25907238

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 一般用自在丸環 ACE(エース) 25907238
- 一般用自在丸環 ACE(エース) 25907238

一般用自在丸環

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)Φ24穴, 9×50×250
内容量1個注文コード25907238品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

SUS一般用自在丸環250タイプ。

仕様への字型リングなし材質SUS304寸法(mm)Φ24穴, 9×50×250耐荷重(kg)1000本体質量(kg)0.9仕上研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする