- 識別テープ 一般目印用 新潟エースロープ 25907334

- 識別テープ 一般目印用 新潟エースロープ 25907334
- 識別テープ 一般目印用 新潟エースロープ 25907334

識別テープ 一般目印用

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25907334品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

色彩・遠眼性良・耐久性抜群

用途林、農、水、土木測量建築標識または防獣対策に。幅(mm)501巻長さ(m)200ピンク材質(PE)ポリエチレンアズワン品番64-3217-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-07
用途: 害獣の侵入防止
農・林・水産業

テープの耐久性は高いと思います。
故に色褪せし白くなってもテープを張っていますが
素のピンクより効果は落ちる気がします。

対象商品 : 25907334
2023-04-04
用途: 獣害防止に
製造業

引っ張ってもちぎれず、遠目でもよく目立つので獣害防止柵の目印にちょうどいいです。

対象商品 : 25907334
2023-05-12
用途: 里山のカボチャ畑の鹿よけ

昨年、サツマイモ畑の鹿よけに効果があったようなので、カボチャ畑にも使ってみました。風で音がするのと、色でどこまで棒状になるか結果が楽しみです。

対象商品 : 25907334
2021-12-07
用途: 電線の仮敷設時のひっかけ防止用として

遠くからも良く目立ちます。電線の引っ掛け防止用に一時的に使っています。

対象商品 : 25907334
2021-06-27
用途: イノシシ除け

他社のチラシに獣よけでこの商品が挙げられてました。まだ設置してませんが、価格は買いに行くより安かったです。

対象商品 : 25907334
2021-04-30
用途: 猪対策
ひろちゃん農園農・林・水産業

あちこちでこの頃見かけるので、思いついて購入です。レコード巻きのテープは耐久性にかけるので何度も張り替えの手間を考えると、このテープかな。

2020-11-28
用途: 鹿よけに
水野農場

北海道の広い畑で使いました。畑の隣が森なので鹿が出入りしやすくてテープを張ってみました。結果としては入っては来たけど被害は少なかったようです。テープは色褪せするので毎年付け替えが必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 25907334
2020-10-17
用途: 鹿よけ
大畠 リンゴ園農・林・水産業

ピンクがいいと言う事で張ってみました。
効果が有るかはこれからです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする