※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
SUS固定物干金物
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法H(mm)
530
530
640
780
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25907430
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
天井付ステンレス物干し金物です。
材質
SUS304
種類
固定型
寸法H(mm)
530
耐荷重(kg)
70
本体質量(kg)
3.1
仕上
電解研磨
注意
※インサートは別途お求めください。
※注文数1で1台のお届けです。1組必要な場合は2台お求めください。