曜日別特売
- SUS固定物干金物 ACE(エース) 25907439

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- SUS固定物干金物 ACE(エース) 25907439
- SUS固定物干金物 ACE(エース) 25907439

SUS固定物干金物

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法H(mm)640
内容量1個注文コード25907439品番-
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

天井付ステンレス物干し金物です。

材質SUS304種類固定型寸法H(mm)640耐荷重(kg)70本体質量(kg)3.6仕上電解研磨
注意
※インサートは別途お求めください。
※注文数1で1台のお届けです。1組必要な場合は2台お求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする