曜日別特売
- SUS固定物干金物 ACE(エース) 25907448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- SUS固定物干金物 ACE(エース) 25907448
- SUS固定物干金物 ACE(エース) 25907448

SUS固定物干金物

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法H(mm)780
内容量1個注文コード25907448品番-
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

天井付ステンレス物干し金物です。

材質SUS304種類固定型寸法H(mm)780耐荷重(kg)70本体質量(kg)4.2仕上電解研磨
注意
※インサートは別途お求めください。
※注文数1で1台のお届けです。1組必要な場合は2台お求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする