- アルミ自在物干金物 ステンカラー ACE(エース) 25907466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- アルミ自在物干金物 ステンカラー ACE(エース) 25907466
- アルミ自在物干金物 ステンカラー ACE(エース) 25907466

アルミ自在物干金物 ステンカラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法H(mm)490・640
内容量1個注文コード25907466品番-
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アルミ製二段階調整可能の自在物干金物です。

仕様二段階調整材質アルミ種類自在型寸法H(mm)490・640耐荷重(kg)100本体質量(kg)1.7仕上アクリル焼付塗装・ステンカラー
注意
※インサートは別途お求めください。
※注文数1で1台のお届けです。1組必要な場合は2台お求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする