超微粒子のナノエマルション採用により、従来型エマルションシーラーに比べ、あらゆる基材・旧塗膜への浸透性にすぐれています。乾燥した塗膜は自己架橋タイプのため、耐水性、付着性にすぐれています。カチオン系に樹脂により、基材と上塗り双方の付着性を助けます。水性のため、溶剤系シーラーではチヂミが発生しやすい旧塗膜の条件でも安心して使用できます。上塗りの吸い込みを抑え、仕上がり性を向上させます。1液型のため、作業性、取り扱いにすぐれています。