丸和ケミカル
カツロンドライブ M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
25909810
品番
24
参考基準価格(税別)
¥306
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
吸汗性の高い綿を使用し、手に汗をかきやすい作業にて適した薄手のすべり止め付手袋です。
用途
一般作業。
運搬・荷役作業。
運転に。
トラスコ品番
135-3757
材質
手袋部:綿、すべり止め部:塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)
1.5
色
ホワイト/ピンク
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
19
色(手首部)
ホワイト
ゲージ数
10