曜日別特売
36310-F200-008 SCRコネクタ ワイヤーマウント用シェルキット 3M(スリーエム) 25909968

SCRコネクタ ワイヤーマウント用シェルキット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
材質PBT、スティール(ニッケルメッキ)、ステンレススティール
PBT、スティール(ニッケルメッキ)、ステンレススティール
PBT、銅合金、ステンレススティール
内容量1個注文コード25909968品番36310-F200-008
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

内部金属シェルによるEMIシールドです。
片手で着脱できるワンタッチロック機構、組立性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造です。

用途
各種サーボエンコーダ接続
トラスコ品番199-9172材質PBT、スティール(ニッケルメッキ)、ステンレススティール適合電線仕上り外径:Φ7~9mm適合コネクタSCRワイヤーマウントリセプタクル36110-3000 ○○RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする