曜日別特売
6607-60 OPPテープ 660黄土 ニチバン 25910327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPPテープ 660黄土

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻幅(mm)60注文コード25910327品番6607-60
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

段ボール包装用のOPP粘着テープです。
ゴム系粘着剤を使用しているので低温度時でも安定した粘着力を発揮します。

用途重量ダンボールの封かん。トラスコ品番121-6991材質支持体:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)60厚さ(mm)0.086黄土質量(g)290長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする