ミニター
電着ダイヤモンドバー#80 Φ6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
25910537
品番
AD2126
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。
仕様
最高使用回転数(rpm):67000
トラスコ品番
852-7619
軸径(Φmm)
3
粒度
(#)80
全長(mm)
53
刃長(mm)
9
刃径(mm)
6