曜日別特売
B-2F-3M-N ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付) 千代田通商 25910878

ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
使用流体圧縮空気
トラスコ品番146-3770
内容量1個注文コード25910878品番B-2F-3M-N
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

コンパクト設計です。
シール加工(Rねじ部)です。
ニッケルメッキを施しています。

用途各種エア配管に。トラスコ品番146-3770材質真鍮(ニッケルメッキ付)六角対辺(mm)19使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応接続口径D1Rc1/4接続口径D2R3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする