ミニター
研削用ゴム砥石 WA ハード#80 Φ10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10本)
注文コード
25914518
品番
DB2241
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
研磨作業に適したゴム砥石です。
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様
最高使用回転数(rpm):30000
トラスコ品番
852-6897
軸径(Φmm)
3.0
形状
円柱
幅(mm)
20
粒度
(#)80 WAハード
全長(mm)
50.0
砥粒
WA
外径(mm)
10