曜日別特売
EA7103 インサイドサンダー#120 Φ13 (5本入) ミニター 25914658

インサイドサンダー#120 Φ13 (5本入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(5本)注文コード25914658品番EA7103
参考基準価格(税別)¥3,110販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、ドリル穴の口元エッジのバリ取り、面取り作業や内径加工に最適です。

用途工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):10000トラスコ品番853-0153軸径(Φmm)3.0幅(mm)16粒度#120全長(mm)50.0先端径Φ13外径(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする